Etusivu

HARTING - Holkkitiiviste M20, 6-12mm, br - 19000005082 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Holkkitiiviste M20, 6-12mm, br - 19000005082 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...12 mm

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Taivutussuoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791606

Toimittajan tuotenumero

19000005082

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6...12 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Taivutussuoja:

ei