Etusivu

HARTING - Holkkitiiviste M25 9-16mm plas - 19000005190 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Holkkitiiviste M25 9-16mm plas - 19000005190 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...16 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Taivutussuoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791638

Toimittajan tuotenumero

19000005190

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

9...16 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Taivutussuoja:

ei