HARTING - Holkkitiiviste M32 13-20mm pla - 19000005194 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Holkkitiiviste M32 13-20mm pla - 19000005194 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 13...20 mm

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Avaimen leukaväli - 42 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9791640

Toimittajan tuotenumero

19000005194

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

13...20 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Avaimen leukaväli:

42 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio