Etusivu

HARTING - Holkkitiiviste M32 18-25mmbras - 19000005096 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Holkkitiiviste M32 18-25mmbras - 19000005096 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 25...18 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Avainväli - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791633

Toimittajan tuotenumero

19000005096

Tukkuerä

10

Sopii kaapelihalkaisijoille:

25...18 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

muu

Halogeeniton:

ei

Avainväli:

44 mm

Käyttölämpötila:

100...-40 °C