HARTING - Holkkitiiviste M40, 22-32mm, p - 19000005198 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 22...32 mm
Kierrekoko metrinen/PG - 40
Avaimen leukaväli - 53 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9791642
Toimittajan tuotenumero
19000005198
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
22...32 mm
Kierrekoko metrinen/PG:
40
Avaimen leukaväli:
53 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


