Etusivu

HARTING - Liitinpari Kulma&pinta 6+PE - 6104402006000 Han6B&Han6E Kit1

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Liitinpari Kulma&pinta 6+PE - 6104402006000 Han6B&Han6E Kit1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - kytkentäkotelo

  • Lukitustapa - lukitusklipsi

  • Kaapeliläpivientien määrä - 3

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9792000

Toimittajan tuotenumero

6104402006000

Tukkuerä

20

Kotelon tyyppi:

kytkentäkotelo

Lukitustapa:

lukitusklipsi

Kaapeliläpivientien määrä:

3

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Kaapeliliitoksen tyyppi:

metrinen

Tiiviste:

kyllä

-