Etusivu

HARTING - PC Board Adaptor 2,4mm board - 09160009908 Han DD

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - PC Board Adaptor 2,4mm board - 09160009908 Han DD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Mitoitusvirta In - 7.5 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Mitoitussyöksyjännite - 4 kV

  • Rungon eristysmateriaali - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790506

Toimittajan tuotenumero

09160009908

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

nasta

Mitoitusvirta In:

7.5 A

Nimellisjännite:

250 V

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi