Etusivu

HARTING - PE Quick Lock Kammer 2,5mm2 - 11050012601 Han-Yellock Contac

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - PE Quick Lock Kammer 2,5mm2 - 11050012601 Han-Yellock Contac

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta - 20 A

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...0.5 mm²

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Kuorinta-alue - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791677

Toimittajan tuotenumero

11050012601

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Yhden koskettimen enimmäismitoitusvirta:

20 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...0.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kuorinta-alue:

10 mm

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...0.5 mm²

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos