Etusivu

HARTING - RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled - 09451511561

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled - 09451511561

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Suojattu - kyllä

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791781

Toimittajan tuotenumero

09451511561

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Suojattu:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

musta