Etusivu

HARTING - RJI IP20 Dataliitin - 09451511100 RJ45

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - RJI IP20 Dataliitin - 09451511100 RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)

  • Kategoria - 5

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791728

Toimittajan tuotenumero

09451511100

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(4)

Kategoria:

5

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

kyllä

Väri:

musta