HARTING - Staf 20 -nap. Pistukka ruuvi - 09700202817 Staf Inserts

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 20
Nimellisjännite - 25 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Johdinsuoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791487
Toimittajan tuotenumero
09700202817
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
20
Nimellisjännite:
25 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Johdinsuoja:
ei


