HARVIA - Saunavalaisin Legend. musta - SAS21107 40W/E14

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - musta

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041024035

Sähkönumero

4102403

Toimittajan tuotenumero

SAS21107

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E14

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

mattalasi/satiini

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

2

Harvia Legend saunavalaisin (IP44 E14 max. 40 W) musta

Legend-saunavalaisimen ulkonäkö liittyy nimensä mukaisesti rustiikkisiin Legend-kiukaisiin. Väri musta. Mitat 230 x 180 mm (leveys x korkeus). Sisältää lampun ja varjostimen. Suojausluokka IP44, polttimo E14 (max. 40 W) ei sisälly toimitukseen.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan