Varastointi päättyy

HARVIA - Vedenlämmitin Harvia - VL-2 1.8kW / 27L RST

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellistilavuus - 27 l

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082645022

Sähkönumero

8264502

Toimittajan tuotenumero

WP350ST

Tukkuerä

1

Nimellistilavuus:

27 l

Harvia Sähköinen vedenlämmitin steel

Schuko liitosjohdolla varustettu. 27lirtaa. ruostumaton teräs. täyttö ämpärillä Tekniset tiedot: Leveys 44 cm. Syvyys 25 cm. Korkeus 46 cm.