HARVIA - Kiuas Cilindro Harvia - CILINDRO PLUS SPOT PP90SP 9kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 310 mm
Korkeus - 1020 mm
Syvyys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659023733
Sähkönumero
8266555
Toimittajan tuotenumero
HPP900400SP
Tukkuerä
HPP900400SP
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
310 mm
Korkeus:
1020 mm
Syvyys:
310 mm
Lattiakiuas 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW. Ohjaustapa: Langatonkäyttöpainike (kantama 5-10 m). Väri: rst. Mitat: 310x310x1020. Suojaetäisyys: 100 mm sivuille. Kiviet: 90 kg Ø510 cm.
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla langattomalla käyttöpainikkeella 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW (400V 3N~). Ohjaustapa: Langaton käyttöpainike (kantama 5-10 m). Väri: steel. Mitat: 310x310x1020. Suojaetäisyys: 100 mm sivuille. Kivet: 90 kg Ø5–10 cm AC3000.
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla langattomalla käyttöpainikkeella 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW (400V 3N~). Ohjaustapa: Langaton käyttöpainike (kantama 5-10 m). Väri: steel. Mitat: 310x310x1020. Suojaetäisyys: 100 mm sivuille. Kivet: 90 kg Ø5–10 cm AC3000.


