HARVIA - Kiuas Harvia - Cilindro PC100E 10/13.5kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Leveys - 355 mm

  • Korkeus - 1300 mm

  • Syvyys - 355 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082614158

Sähkönumero

8261415

Toimittajan tuotenumero

HPCE100400

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Leveys:

355 mm

Korkeus:

1300 mm

Syvyys:

355 mm

Harvia Cilindro Pro PC100E/135E E-malli 10 kW/13,2 kW steel Lattialla seisova pilarikiuas massiivisella kivimäärällä suuriin perhesaunoihin ja erityisesti julkiskohteiden saunoihin (9-20 m3). Teho: 10/13,2 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 355x355x1300mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 140 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan