HARVIA - Kiuas Harvia - CLUB Combi K11GS 11kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Kiuas Harvia - CLUB Combi K11GS  11kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 11 kW

  • Leveys - 505 mm

  • Korkeus - 700 mm

  • Syvyys - 490 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082662111

Sähkönumero

8266211

Toimittajan tuotenumero

HRKG110400S

Tukkuerä

HRKG110400S

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

11 kW

Leveys:

505 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

490 mm

Kiuas Club väri teräs. Teho 11.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko(3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 52 cm. Syvyys 52 cm.Korkeus 73 cm. Höyrystimen teho n. 4.5 kg/h. Vesisäiliön tilavuus 5 l.Paino 25 kg. Saunan koko 9-16 m3. Ma

Lattiamallin höyrystinkiuas automaattitäytöllä kerrostaloihin, hotelleihin, lomakeskuksiin ja uimahalleihin (9-16m3). Teho: 11 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x490x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)