HARVIA - Kiuas Harvia - Glow Corner suojakaide HTRC3L

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - puu

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kytkentätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659023085

Sähkönumero

8266436

Toimittajan tuotenumero

HTRC3L

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

puu

Sisältää lampun:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Valon väri:

valkoinen

Harvia Glow LED- valaistu suojakaide HTRC3L



Valaistu suojakaide Glow Corner sähkökiukaisiin. Sisältö: Suojakaide kiinteällä led- valolla ja muuntaja 12V. Materiaali: Lämpökäsitelty koivu.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan