HARVIA - Kiuas Harvia - Glow Corner TRCE90

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Kiuas Harvia - Glow Corner TRCE90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 330 mm

  • Korkeus - 1100 mm

  • Syvyys - 330 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082660230

Sähkönumero

8266023

Toimittajan tuotenumero

HTRCE900400

Tukkuerä

HTRCE900400

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Leveys:

330 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

330 mm

Harvia Glow Corner TRC90E E-malli 9 kW steel

Lattialla seisova nurkkaan asennettava kiuas 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW (400V 3N~). Ohjaustapa: Erillisellä ohjauskeskuksella. Väri: steel. Mitat: 330x330x1100 mm. Suojaetäisyys: 100 mm eteen. Kivet: 50 kg (Ø5–10 cm AC3000)