HARVIA - Kiuas Harvia - Legend PO165 16.5 kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 16.5 kW

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 830 mm

  • Syvyys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082662173

Sähkönumero

8266217

Toimittajan tuotenumero

HPO165400

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

16.5 kW

Leveys:

600 mm

Korkeus:

830 mm

Syvyys:

600 mm

Kiuas Legend: Väri musta. Teho 16.50 kW. Käyttöjännite 400 V 3N.Sulakekoko (3V) 25 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 6 mm2. Leveys 62.5 cm.Syvyys 62.5 cm. Korkeus 86 cm. Paino 35.5 kg. Saunan koko 16-35 m3.Maksimikivimäärä 210 kg. Kiuasta ohjataan erillisell

Lattiamallin pyöreämuotoinen kiuas suurella kivimäärällä, 16-35m3 saunaan. Teho: 16,5 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: musta. Mitat: 600x600x830mm. Suojaetäisyys: 150mm sivuille. Kivet: 220 kg (Ø 10-15 cm)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan