HARVIA - Kiuas Harvia - The Wall SW45S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 4.5 kW
Leveys - 380 mm
Korkeus - 710 mm
Syvyys - 355 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659022712
Sähkönumero
8266379
Toimittajan tuotenumero
HSW450400S
Tukkuerä
6
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
4.5 kW
Leveys:
380 mm
Korkeus:
710 mm
Syvyys:
355 mm
Harvia The Wall Combi SW45S E-malli 4,5 kW
Seinämallin höyrystävä sähkökiuas 3-6 m3 saunaan. Teho: 4,5 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 380x355x710mm. Kivet: 20 kg.
Seinämallin höyrystävä sähkökiuas 3-6 m3 saunaan. Teho: 4,5 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 380x355x710mm. Kivet: 20 kg.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


