HARVIA - Kiuas+höyristin Harvia - Virta HL70SA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 6.8 kW
Leveys - 500 mm
Korkeus - 505 mm
Syvyys - 870 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082613205
Sähkönumero
8261320
Toimittajan tuotenumero
HL700400SA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
6.8 kW
Leveys:
500 mm
Korkeus:
505 mm
Syvyys:
870 mm
Harvia Virta Combi HL70SA E-malli 7 kW musta
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6.8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Leveys 50 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Höyrystimen teho 2.0 kW. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 27 kg. Saunan koko 5-10 m3. Maksimi
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6.8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Leveys 50 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Höyrystimen teho 2.0 kW. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 27 kg. Saunan koko 5-10 m3. Maksimi
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


