HARVIA - Kylpyhuonesauna - SmartFold 2.0. Oikeak. Valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659033749
Sähkönumero
8266931
Toimittajan tuotenumero
SHSF1212WR
Tukkuerä
1
Harvia SmartFold 2.0. Oikeakätinen. Valkoiset paneelit
Harvia SmartFold 2.0 -sauna on todellinen tilaihme. Sauna voidaan taittaa kätevästi kokoon, kun se ei ole käytössä, jolloin säästetään lattiapinta-alaa verrattuna perinteisiin saunoihin. SmartFold 2.0 -sauna pitää sisällään modernin Harvia Delta -kiukaan, jonka ohjauspaneelista ohjataan myös saunan valaistusta. Valoja on mahdollista käyttää myös saunan ollessa kokoon taitettuna, jolloin se valaisee tyylikkäästi koko kylpyhuoneen. SmartFold 2.0 -saunan koko avattuna on 120 x 120 cm ja kokoon taitettuna 120 x 60 cm.
Harvian Delta-kiukaan 3,6 kW kiuasteho yhdistettynä saunan kompaktiin kokoon ja korkealuokkaiseen eristykseen säästää sähköä käytössä perinteiseen saunaan verrattuna. Sauna myös lämpiää nopeasti saunomista varten.
Turvallisuus korostuu saunan suunnittelussa ja saunan voi laittaa lämpiämään vain silloin, kun sauna on avattu käyttöä varten. Saunaa on mahdollista käyttää esteettömästi pyörätuolin kanssa, kun lauteet jätetään yläasentoon.
Harvian SmartFold 2.0 -sauna on suunniteltu helppoa asennusta varten ja kiuas liitetään pistotulpalla kylpyhuoneen maadoitettuun pistorasiaan. Näin ollen sähköasentajaa ei tarvita saunan asennusta varten.
- Pieni ja kompakti kokoontaittuva sauna 1–2 henkilölle
- Parilasiovi ja nostettavat lauteet mahdollistavat myös saunan esteettömän käytön pyörätuolin kanssa
- Korkealuokkaiset materiaalit mahdollistavat asennuksen kylpyhuoneeseen
- Laadukkaat kotimaiset materiaalit yhdessä tyylikkäiden tummanharmaiden lasiovien kanssa viimeistelevät saunan ulkonäön
- All-in-one: helposti asennettava kokonaisuus sisältää saunan, kiukaan, valaistuksen ja saunan ohjauksen
- Seinien sandwich-rakenne pitää sisällään kestävän pinnan lisäksi uretaanieristekerroksen, joka takaa energiatehokkaan saunan lämmityksen lisäksi sen, että rakenne kestää kylpyhuoneen kosteuden ongelmitta
- Tilan tarve: leveys 120 cm, syvyys 120 cm ja korkeus 208 cm. Kokoon taitettuna syvyys puolittuu
- Led valo: 3,8W. Väri 3000K, Lämpimän valkoinen. Ei himmennettävissä. Valonlähde on vaihdettavissa
Harvia SmartFold 2.0 -sauna on todellinen tilaihme. Sauna voidaan taittaa kätevästi kokoon, kun se ei ole käytössä, jolloin säästetään lattiapinta-alaa verrattuna perinteisiin saunoihin. SmartFold 2.0 -sauna pitää sisällään modernin Harvia Delta -kiukaan, jonka ohjauspaneelista ohjataan myös saunan valaistusta. Valoja on mahdollista käyttää myös saunan ollessa kokoon taitettuna, jolloin se valaisee tyylikkäästi koko kylpyhuoneen. SmartFold 2.0 -saunan koko avattuna on 120 x 120 cm ja kokoon taitettuna 120 x 60 cm.
Harvian Delta-kiukaan 3,6 kW kiuasteho yhdistettynä saunan kompaktiin kokoon ja korkealuokkaiseen eristykseen säästää sähköä käytössä perinteiseen saunaan verrattuna. Sauna myös lämpiää nopeasti saunomista varten.
Turvallisuus korostuu saunan suunnittelussa ja saunan voi laittaa lämpiämään vain silloin, kun sauna on avattu käyttöä varten. Saunaa on mahdollista käyttää esteettömästi pyörätuolin kanssa, kun lauteet jätetään yläasentoon.
Harvian SmartFold 2.0 -sauna on suunniteltu helppoa asennusta varten ja kiuas liitetään pistotulpalla kylpyhuoneen maadoitettuun pistorasiaan. Näin ollen sähköasentajaa ei tarvita saunan asennusta varten.
- Pieni ja kompakti kokoontaittuva sauna 1–2 henkilölle
- Parilasiovi ja nostettavat lauteet mahdollistavat myös saunan esteettömän käytön pyörätuolin kanssa
- Korkealuokkaiset materiaalit mahdollistavat asennuksen kylpyhuoneeseen
- Laadukkaat kotimaiset materiaalit yhdessä tyylikkäiden tummanharmaiden lasiovien kanssa viimeistelevät saunan ulkonäön
- All-in-one: helposti asennettava kokonaisuus sisältää saunan, kiukaan, valaistuksen ja saunan ohjauksen
- Seinien sandwich-rakenne pitää sisällään kestävän pinnan lisäksi uretaanieristekerroksen, joka takaa energiatehokkaan saunan lämmityksen lisäksi sen, että rakenne kestää kylpyhuoneen kosteuden ongelmitta
- Tilan tarve: leveys 120 cm, syvyys 120 cm ja korkeus 208 cm. Kokoon taitettuna syvyys puolittuu
- Led valo: 3,8W. Väri 3000K, Lämpimän valkoinen. Ei himmennettävissä. Valonlähde on vaihdettavissa
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


