HARVIA - Lattiakiuas - Cilindro Corner PCC90XE 9,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 9 kW
Leveys - 305 mm
Korkeus - 1120 mm
Syvyys - 305 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659046695
Sähkönumero
8264913
Toimittajan tuotenumero
HPCC904XE
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
9 kW
Leveys:
305 mm
Korkeus:
1120 mm
Syvyys:
305 mm
Sähkökiuas Harvia Cilindro Corner PCC90XE 9,0 kW Steel
Harvia Cilindro Corner on pilarikiuas, joka on suunniteltu sopimaan siististi saunan nurkkaan keskikokoisissa saunoissa. Sen kiiltävä, kolmiomainen ulkokuori tuo modernin ilmeen saunaan. Kiukaan suuri kivimäärä takaa miellyttävän ja tasaisen lämmön. Hellävaraisen löylyn saat kaatamalla vettä kiukaan sivuille, ja voimakkaamman lämmön kaatamalla vettä suoraan kivien päälle.
Cilindro Corner lämpiää nopeasti ja jakaa lämmön tasaisesti saunaan. Digitaalinen Xenio-ohjauspaneeli tekee Cilindro Cornerin käytöstä erittäin helppoa. Kaikki toiminnot on integroitu suoraan kiukaaseen, joten asennus on yksinkertaista—olipa kyseessä uuden saunan varustaminen tai vanhan kiukaan vaihto.
Ohjauspaneelin valaistut painikkeet helpottavat käyttöä myös hämärässä. Voit säätää lämpötilaa, valaistusta ja ajastimia helposti. Ajastimen avulla sauna on valmis juuri silloin, kun haluat. Paneelia voidaan käyttää myös digitaalisena lämpömittarina, kun se asennetaan saunan sisälle. XE-mallin voi helposti päivittää Harvia Fenix -ohjauspaneelilla, jolloin kiukaan voi käynnistää myös etänä.
Harvia Cilindro Corner on pilarikiuas, joka on suunniteltu sopimaan siististi saunan nurkkaan keskikokoisissa saunoissa. Sen kiiltävä, kolmiomainen ulkokuori tuo modernin ilmeen saunaan. Kiukaan suuri kivimäärä takaa miellyttävän ja tasaisen lämmön. Hellävaraisen löylyn saat kaatamalla vettä kiukaan sivuille, ja voimakkaamman lämmön kaatamalla vettä suoraan kivien päälle.
Cilindro Corner lämpiää nopeasti ja jakaa lämmön tasaisesti saunaan. Digitaalinen Xenio-ohjauspaneeli tekee Cilindro Cornerin käytöstä erittäin helppoa. Kaikki toiminnot on integroitu suoraan kiukaaseen, joten asennus on yksinkertaista—olipa kyseessä uuden saunan varustaminen tai vanhan kiukaan vaihto.
Ohjauspaneelin valaistut painikkeet helpottavat käyttöä myös hämärässä. Voit säätää lämpötilaa, valaistusta ja ajastimia helposti. Ajastimen avulla sauna on valmis juuri silloin, kun haluat. Paneelia voidaan käyttää myös digitaalisena lämpömittarina, kun se asennetaan saunan sisälle. XE-mallin voi helposti päivittää Harvia Fenix -ohjauspaneelilla, jolloin kiukaan voi käynnistää myös etänä.
- Nurkkaan asennettava pilarikiuas
- Mahtuu pieneen tilaan
- Runsaasti näkyvää kivipintaa, joka tarjoaa pehmeät löylyt
- Erillinen ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunaan tai sen ulkopuolelle
- Digitaalinen lämpötilanäyttö
- Etäkäynnistettävissä Fenix-lisävarustepaketin avulla
- Yhteensopiva etäkäynnistykseen tarvittavien turvalaitteiden kanssa (ovitunnistin, kiukaan turvalaite)
- Tuotesisältö: Kiuas, Xenio XE -ohjauspaneeli ja lämpötila-anturi


