HARVIA - Lattiakiuas - Cilindro PC66 black steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 6.6 kW
Leveys - 255 mm
Korkeus - 1340 mm
Syvyys - 255 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659026437
Sähkönumero
8266740
Toimittajan tuotenumero
HPC66400M
Tukkuerä
12
Teho:
6.6 kW
Leveys:
255 mm
Korkeus:
1340 mm
Syvyys:
255 mm
Harvia Cilindro PC66 6.6 kW black steel
Lattialla seisova pilarikiuas pieniin saunoihin (6-9 m3). Teho: 6,6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta teräs. Mitat: 255x255x1340mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 75 kg.
Lattialla seisova pilarikiuas pieniin saunoihin (6-9 m3). Teho: 6,6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta teräs. Mitat: 255x255x1340mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 75 kg.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


