HARVIA - Lattiakiuas - Cilindro PC66E black steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 6.6 kW
Leveys - 255 mm
Korkeus - 1340 mm
Syvyys - 255 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659026444
Sähkönumero
8266741
Toimittajan tuotenumero
HPCE66400M
Tukkuerä
12
Teho:
6.6 kW
Leveys:
255 mm
Korkeus:
1340 mm
Syvyys:
255 mm
Harvia Cilindro PC66E E-malli 6.6 kW black steel
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


