HARVIA - Lattiakiuas - Cilindro PC70 7 kW black steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 7 kW
Leveys - 320 mm
Korkeus - 930 mm
Syvyys - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659026451
Sähkönumero
8266742
Toimittajan tuotenumero
HPC700400M
Tukkuerä
9
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
7 kW
Leveys:
320 mm
Korkeus:
930 mm
Syvyys:
320 mm
Harvia Cilindro PC70 7 kW black steel
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla 6-10 m3 saunaan. Teho: 7 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 80 kg (Ø 5–10 cm AC3000)
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla 6-10 m3 saunaan. Teho: 7 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 80 kg (Ø 5–10 cm AC3000)
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


