HARVIA - Lattiakiuas - Cilindro PC90 9 kW black steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 320 mm
Korkeus - 930 mm
Syvyys - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659026475
Sähkönumero
8266743
Toimittajan tuotenumero
HPC900400M
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
320 mm
Korkeus:
930 mm
Syvyys:
320 mm
Harvia Cilindro PC90 9 kW black steel
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 80 kg (Ø 5–10 cm AC3000)
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 80 kg (Ø 5–10 cm AC3000)
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


