HARVIA - Lattiakiuas - Cilindro Pro PC100E/135E black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659026468
Sähkönumero
8266744
Toimittajan tuotenumero
HPCE100400M
Tukkuerä
6
Harvia Cilindro Pro PC100E/135E E-malli 10 kW/13.2 kW black steel
Lattialla seisova pilarikiuas massiivisella kivimäärällä suuriin perhesaunoihin ja erityisesti julkiskohteiden saunoihin (9-20 m3). Teho: 10/13,2 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: musta teräs. Mitat: 355x355x1300mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 140 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Lattialla seisova pilarikiuas massiivisella kivimäärällä suuriin perhesaunoihin ja erityisesti julkiskohteiden saunoihin (9-20 m3). Teho: 10/13,2 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: musta teräs. Mitat: 355x355x1300mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 140 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


