Poistunut tuote

HARVIA - Lattiakiuas - Glow Corner TRC70XE 7 kW steel

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

7 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 7 kW

  • Leveys - 330 mm

  • Korkeus - 1100 mm

  • Syvyys - 330 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659027960

Sähkönumero

8266754

Toimittajan tuotenumero

HTRC704XE

Tukkuerä

6

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

7 kW

Leveys:

330 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

330 mm

Harvia Glow Corner TRC70XE XE-malli 7 kW steel

Lattialla seisova nurkkaan asennettava kiuas 6-10 m3 saunaan. Teho: 6,8 kW (400V 3N~). Ohjaustapa: Digitaalinen Xenio-ohjauspaneeli. Väri: steel. Mitat: 330 x 330 x 1100 mm. Suojaetäisyys: 100 mm eteen. Kivet: 50 kg (Ø5–10 cm AC3000). Saatavilla: Kesä/2021

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan