HARVIA - Lattiakiuas - Glow Corner TRC90XE 9 kW steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 330 mm
Korkeus - 1100 mm
Syvyys - 330 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659027977
Sähkönumero
8266755
Toimittajan tuotenumero
HTRC904XE
Tukkuerä
6
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
330 mm
Korkeus:
1100 mm
Syvyys:
330 mm
Harvia Glow Corner TRC90XE XE-malli 9 kW steel
Lattialla seisova nurkkaan asennettava kiuas 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW (400V 3N~). Ohjaustapa: Digitaalinen ohjauspaneeli. Väri: steel. Mitat: 330x330x1100 mm. Suojaetäisyys: 100 mm eteen. Kivet: 50 kg (Ø5–10 cm AC3000). Saatavilla: Kesä/2021
Lattialla seisova nurkkaan asennettava kiuas 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW (400V 3N~). Ohjaustapa: Digitaalinen ohjauspaneeli. Väri: steel. Mitat: 330x330x1100 mm. Suojaetäisyys: 100 mm eteen. Kivet: 50 kg (Ø5–10 cm AC3000). Saatavilla: Kesä/2021
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


