HARVIA - Lattiakiuas - Legend PO110FC 10,8 kW WiFi

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659044448

Sähkönumero

8264844

Toimittajan tuotenumero

HPO1104FC

Tukkuerä

1

Legend PO110FC 10,8 kW WiFi musta

Harvia Legend FC on lisäys kuuluisaan Harvia Legend -tuoteperheeseen. Tyylikäs musta pilarikiuas kunnoittaa Legend-tuotteiden ikonista, rustiikkista muotoilua ja tuo ajattoman tyylin osaksi saunaa. Legend FC -sähkökiuas sopii useimmille saunojille, tarjoten voimakkaat löylyt, kun vettä kaadetaan kiukaan päälle sekä pehmeät löylyt, kun vettä heitetään kiukaan sivuille.

Harvia Legend FC -kiukaassa on ruostumattomasta teräksestä sisäänrakennettu ilmanvaihtokanava, joka lämmittää kiukaan nopeasti ja varmistaa tasaisen lämmönjakautumisen saunassa.

Viimeisimmällä älykkäällä ja oppivalla teknologialla varustettu varustettu kiuas toimii Harvia Fenix -ohjauspaneelin kautta ja toimitetaan valmiina pakettina, johon kuuluu myös ovitunnistin etäohjausta silmällä pitäen. Etäohjaus on helppo ottaa käyttöön päivittämällä Fenix-ohjauskeskusten mukana tuleva ilmainen MyHarvia Core -lisenssi kertamaksulliseen MyHarvia Control -lisenssiin MyHarvia-sovelluksessa. Kun Fenix on yhdistetty WiFi-verkkoon, se mahdollistaa automaattiset ohjelmistopäivitykset, jotka pitävät kiukaasi aina huippukunnossa. Fenix-järjestelmä myös oppii saunasi lämmityskäyrän, joten tiedät helposti, milloin saunasi on valmis nautittavaksi.

Paketissa on mukana Harvia Legend FC -sähkökiuas, Fenix-ohjauspaneeli, datakaapeli, lämpötila-anturi ja ovitunnistin turvallista etäohjausta varten. Kaikki komponentit voidaan asentaa suoraan saunatilaan.

  • Laadukas Harvian pilarikiuas ensiluokkaiseen saunaelämykseen
  • 100 kg kivimäärä takaa runsaat löylyt. Kivisuositus: 5–10 cm vulkaniittikivet (5 x AC3040)
  • Lämpenee nopeasti ja tasaisesti sisäänrakennetun ilmanvaihtokanavan ansiosta, joka pitää vastukset erillään kivistä
  • Valitse löylytyylisi: voimakkaampi, kun vettä heitetään kiukaan päälle, pehmeämpi, kun vettä heitetään sivuille
  • Käyttövalmis paketti sisältää kiukaan, ohjausyksikön, Fenix WiFi -ohjauspaneelin, datakaapelin, ovianturin ja lämpötila-anturin. Kaikki osat voidaan asentaa saunatilaan.
  • Sisältää MyHarvia Core -lisenssin ja tukee etäkäyttöä MyHarvia-sovelluksesta erikseen ostettavalla Control-lisenssillä
  • Täydellinen kotisaunoihin
  • CE-hyväksytty turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan