HARVIA - Lattiakiuas - Legend PO70FC 6,8 kW WiFi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659044431
Sähkönumero
8264845
Toimittajan tuotenumero
HPO704FC
Tukkuerä
1
Legend PO70FC 6,8 kW WiFi musta
Harvia Legend FC on lisäys kuuluisaan Harvia Legend -tuoteperheeseen. Tyylikäs musta pilarikiuas kunnoittaa Legend-tuotteiden ikonista, rustiikkista muotoilua ja tuo ajattoman tyylin osaksi saunaa. Legend FC -sähkökiuas sopii useimmille saunojille, tarjoten voimakkaat löylyt, kun vettä kaadetaan kiukaan päälle sekä pehmeät löylyt, kun vettä heitetään kiukaan sivuille.
Harvia Legend FC -kiukaassa on ruostumattomasta teräksestä sisäänrakennettu ilmanvaihtokanava, joka lämmittää kiukaan nopeasti ja varmistaa tasaisen lämmönjakautumisen saunassa.
Viimeisimmällä älykkäällä ja oppivalla teknologialla varustettu varustettu kiuas toimii Harvia Fenix -ohjauspaneelin kautta ja toimitetaan valmiina pakettina, johon kuuluu myös ovitunnistin etäohjausta silmällä pitäen. Etäohjaus on helppo ottaa käyttöön päivittämällä Fenix-ohjauskeskusten mukana tuleva ilmainen MyHarvia Core -lisenssi kertamaksulliseen MyHarvia Control -lisenssiin MyHarvia-sovelluksessa. Kun Fenix on yhdistetty WiFi-verkkoon, se mahdollistaa automaattiset ohjelmistopäivitykset, jotka pitävät kiukaasi aina huippukunnossa. Fenix-järjestelmä myös oppii saunasi lämmityskäyrän, joten tiedät helposti, milloin saunasi on valmis nautittavaksi.
Paketissa on mukana Harvia Legend FC -sähkökiuas, Fenix-ohjauspaneeli, datakaapeli, lämpötila-anturi ja ovitunnistin turvallista etäohjausta varten. Kaikki komponentit voidaan asentaa suoraan saunatilaan.
Harvia Legend FC on lisäys kuuluisaan Harvia Legend -tuoteperheeseen. Tyylikäs musta pilarikiuas kunnoittaa Legend-tuotteiden ikonista, rustiikkista muotoilua ja tuo ajattoman tyylin osaksi saunaa. Legend FC -sähkökiuas sopii useimmille saunojille, tarjoten voimakkaat löylyt, kun vettä kaadetaan kiukaan päälle sekä pehmeät löylyt, kun vettä heitetään kiukaan sivuille.
Harvia Legend FC -kiukaassa on ruostumattomasta teräksestä sisäänrakennettu ilmanvaihtokanava, joka lämmittää kiukaan nopeasti ja varmistaa tasaisen lämmönjakautumisen saunassa.
Viimeisimmällä älykkäällä ja oppivalla teknologialla varustettu varustettu kiuas toimii Harvia Fenix -ohjauspaneelin kautta ja toimitetaan valmiina pakettina, johon kuuluu myös ovitunnistin etäohjausta silmällä pitäen. Etäohjaus on helppo ottaa käyttöön päivittämällä Fenix-ohjauskeskusten mukana tuleva ilmainen MyHarvia Core -lisenssi kertamaksulliseen MyHarvia Control -lisenssiin MyHarvia-sovelluksessa. Kun Fenix on yhdistetty WiFi-verkkoon, se mahdollistaa automaattiset ohjelmistopäivitykset, jotka pitävät kiukaasi aina huippukunnossa. Fenix-järjestelmä myös oppii saunasi lämmityskäyrän, joten tiedät helposti, milloin saunasi on valmis nautittavaksi.
Paketissa on mukana Harvia Legend FC -sähkökiuas, Fenix-ohjauspaneeli, datakaapeli, lämpötila-anturi ja ovitunnistin turvallista etäohjausta varten. Kaikki komponentit voidaan asentaa suoraan saunatilaan.
- Laadukas Harvian pilarikiuas ensiluokkaiseen saunaelämykseen
- 100 kg kivimäärä takaa runsaat löylyt. Kivisuositus: 5–10 cm vulkaniittikivet (5 x AC3040)
- Lämpenee nopeasti ja tasaisesti sisäänrakennetun ilmanvaihtokanavan ansiosta, joka pitää vastukset erillään kivistä
- Valitse löylytyylisi: voimakkaampi, kun vettä heitetään kiukaan päälle, pehmeämpi, kun vettä heitetään sivuille
- Käyttövalmis paketti sisältää kiukaan, ohjausyksikön, Fenix WiFi -ohjauspaneelin, datakaapelin, ovianturin ja lämpötila-anturin. Kaikki osat voidaan asentaa saunatilaan.
- Sisältää MyHarvia Core -lisenssin ja tukee etäkäyttöä MyHarvia-sovelluksesta erikseen ostettavalla Control-lisenssillä
- Täydellinen kotisaunoihin
- CE-hyväksytty turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


