HARVIA - Lattiakiuas Modulo - Modulo MD135G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 13.6 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082614325
Sähkönumero
8261432
Toimittajan tuotenumero
HMD1354G
Tukkuerä
HMD1354G
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
13.6 kW
Harvia Modulo MD135G E-malli 13,5 kW musta
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 13.60 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 25 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 82.5 cm. Syvyys 55 cm. Korkeus 55 cm. Paino 47 kg. Saunan koko 11.00-20.00 m3. Maksimikivimäärä 160.00 kg. Vastukset on erotettu
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 13.60 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 25 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 82.5 cm. Syvyys 55 cm. Korkeus 55 cm. Paino 47 kg. Saunan koko 11.00-20.00 m3. Maksimikivimäärä 160.00 kg. Vastukset on erotettu


