HARVIA - Ohjauskeskuksen/Lisätehoyksik. - LTY170400C LTY17C

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - metalli

  • Materiaalin laatu - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082614059

Sähkönumero

8261405

Toimittajan tuotenumero

LTY170400C

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Harvia Ohjauskeskuksen lisätehoyksikkö combi LTY17C



Syöttöjännite: 400 V 3N~. Maksimikuormitus: 17 kW. Suojausluokka IPX2. Seinäasennettava. Mitat: 281 mm x 70 mm x 224 mm (l x s x k). Paino 2.1 kg Tekniset tiedot: Leveys 22 cm. Syvyys 42 cm. Korkeus 9 cm.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan