HARVIA - Ohjauskeskus - Fenix WiFi CONTROL ohj.paneeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659044004
Sähkönumero
8264766
Toimittajan tuotenumero
FX001XW
Tukkuerä
1
Ohjauspaneeli Harvia Fenix FX001XW WiFi Touchscreen Control
Harvia Fenix WiFi nostaa saunaelämyksesi uudelle tasolle. Tämä älykäs 4,3-tuumainen, lasisella kosketusnäytöllä varustettu, ohjauspaneeli on suunniteltu tarjoamaan vaivaton ja käyttäjäystävällinen tapa ohjata saunaa. Voit säätää saunan lämpötilaa ja kosteutta sekä ohjata kiuasta, ilmanvaihtoa ja valaistusta yhdellä kosketuksella.
Harvia Fenix WiFi -ohjauspaneeli on yhteensopiva MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa ja siinä on kolme esiasetusta, joita voit muokata mieleiseksesi – ja luoda myös omia suosikkeja. Tekoälyä hyödyntävä Fenix WiFi -ohjauspaneeli oppii sähkökiukaasi lämmityskäyrän ja tarjoaa älykkään ajastintoiminnon, jolla lämmität saunan juuri silloin kun haluat.
Fenix WiFi -ohjauspaneelin asennus on helppoa, ja sisäänrakennettu käyttöönottoopastus auttaa asennusprosessissa vaihe vaiheelta. Harvia Fenix WiFi -paneelit ovat plug and play -päivitys Harvia Xenio -
ohjauspaneeleille. Paneelin voi asentaa saunan ja kylpyhuoneen sisäpuolelle tai vaikka olohuoneeseen.
Harvia Fenix WiFi nostaa saunaelämyksesi uudelle tasolle. Tämä älykäs 4,3-tuumainen, lasisella kosketusnäytöllä varustettu, ohjauspaneeli on suunniteltu tarjoamaan vaivaton ja käyttäjäystävällinen tapa ohjata saunaa. Voit säätää saunan lämpötilaa ja kosteutta sekä ohjata kiuasta, ilmanvaihtoa ja valaistusta yhdellä kosketuksella.
Harvia Fenix WiFi -ohjauspaneeli on yhteensopiva MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa ja siinä on kolme esiasetusta, joita voit muokata mieleiseksesi – ja luoda myös omia suosikkeja. Tekoälyä hyödyntävä Fenix WiFi -ohjauspaneeli oppii sähkökiukaasi lämmityskäyrän ja tarjoaa älykkään ajastintoiminnon, jolla lämmität saunan juuri silloin kun haluat.
Fenix WiFi -ohjauspaneelin asennus on helppoa, ja sisäänrakennettu käyttöönottoopastus auttaa asennusprosessissa vaihe vaiheelta. Harvia Fenix WiFi -paneelit ovat plug and play -päivitys Harvia Xenio -
ohjauspaneeleille. Paneelin voi asentaa saunan ja kylpyhuoneen sisäpuolelle tai vaikka olohuoneeseen.
- Yhteensopiva MyHarvia-mobiilisovelluksen kanssa -4,3-tuuman kiiltävä lasinen kosketusnäyttö
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä
- Kolme muokattavaa esiasetusta & omat suosikkiasetukset -Lämpötilan, kosteuden, kiukaan, ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaus
- Tekoälyä hyödyntävä älykäs ja oppiva kiukaan suorituskyvyn seuranta
- Älykäs ajastin saunan lämmitykseen -Helppo asennus sisäänrakennetun käyttöönottoopastuksen avulla
- Plug and play -päivitys Xenio-ohjauspaneeleille


