HARVIA - Ohjauskeskus - Fenix WiFi IPX5 11,0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659044011
Sähkönumero
8264767
Toimittajan tuotenumero
FX1104XC
Tukkuerä
1
Ohjauskeskus Harvia Fenix FX110 WiFi Core IPX5 ovianturilla 11 kW
Harvia Fenix FX110XC WiFi Core on saunan ohjauskeskus, jossa on 4,3-tuumainen kosketusnäytöllä varustettu Harvia Fenix -ohjauspaneeli ja tuki etäohjaukselle MyHarvia-sovelluksen kautta. Fenix tarjoaa modernin ja älykkään käyttöliittymän, jolla voit ohjata jopa 11 kW:n sähkökiuasta sekä muita tuettuja toimintoja, kuten ilmanvaihtoa ja valaistusta. Voit myös seurata saunasi tilaa puhelimella tai ottaa käyttöön täydet etäohjausmahdollisuudet ja paljon muuta MyHarvia Control Upgraden avulla MyHarvia-sovelluksessa.
Lasisella näytöllä varustettu ohjauspaneeli voidaan asentaa pinta-asennuksena tai upotettuna. Se voidaan sijoittaa saunan sisälle, kylpyhuoneeseen tai vaikka olohuoneeseen. Ohjauspaneelista näet, milloin sauna on valmis ja sen käyttöliittymä on samanlainen kuin MyHarvia 2 -sovelluksessa.
Ohjauspaneeli ja tehoyksikkö voidaan asentaa saunan sisälle. Liitä Fenix-ohjauspaneeli, kiuas, lämpötila-anturi, valaistus, ilmanvaihdin ja ovianturi tehoyksikköön. Harvia Fenix FX110 -tehoyksikkö tukee myös kiukaan turvalaitteita tai ovianturia etäkäyttöä varten.
Harvia Fenix FX110XC WiFi Core on saunan ohjauskeskus, jossa on 4,3-tuumainen kosketusnäytöllä varustettu Harvia Fenix -ohjauspaneeli ja tuki etäohjaukselle MyHarvia-sovelluksen kautta. Fenix tarjoaa modernin ja älykkään käyttöliittymän, jolla voit ohjata jopa 11 kW:n sähkökiuasta sekä muita tuettuja toimintoja, kuten ilmanvaihtoa ja valaistusta. Voit myös seurata saunasi tilaa puhelimella tai ottaa käyttöön täydet etäohjausmahdollisuudet ja paljon muuta MyHarvia Control Upgraden avulla MyHarvia-sovelluksessa.
Lasisella näytöllä varustettu ohjauspaneeli voidaan asentaa pinta-asennuksena tai upotettuna. Se voidaan sijoittaa saunan sisälle, kylpyhuoneeseen tai vaikka olohuoneeseen. Ohjauspaneelista näet, milloin sauna on valmis ja sen käyttöliittymä on samanlainen kuin MyHarvia 2 -sovelluksessa.
Ohjauspaneeli ja tehoyksikkö voidaan asentaa saunan sisälle. Liitä Fenix-ohjauspaneeli, kiuas, lämpötila-anturi, valaistus, ilmanvaihdin ja ovianturi tehoyksikköön. Harvia Fenix FX110 -tehoyksikkö tukee myös kiukaan turvalaitteita tai ovianturia etäkäyttöä varten.
- Ohjaa sähkökiuasta, valaistusta ja ilmanvaihtoa
- 4,3” korkealaatuinen, lämpöä ja kosteutta kestävä lasisella näytöllä varustettu Fenix-ohjauspaneeli, joka voidaan asentaa saunan sisäpuolelle
- Moderni, käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, joka hyödyntää tekoälyä ja oppii sähkökiukaan toiminnan
- Seuraa saunasi tilaa puhelimellasi: käyttöhistoria, ilmoitukset ja lämpötilatiedot
- Etäohjaus mahdollista MyHarvia-sovelluksella tai MyHarvia WebPortalin kautta MyHarvia Control Upgrade -päivityksellä
- Maksimiteho 11 kW, 400 V 3N~ (laajennettavissa 28 kW:iin LTY17-tehoyksiköllä)
- Liitännät lämpötila-anturille, ovianturille, kiukaan turvalaitteelle, valaistukselle ja ilmanvaihdolle
- Myyntipakkaus sisältää seuraavat tuotteet: Harvia Fenix 4,3” -ohjauspaneeli, Harvia-tehoyksikkö, jossa maksimiteho 11 kW asti, lämpötila-anturi 4 m kaapelilla, ohjauspaneelin datakaapeli (5 m), ovianturi 5 m kaapelilla -Suositellut lisävarusteet: kiukaan turvalaite ja datakaapelin jatkokaapelit


