HARVIA - Ohjauskeskus Infrasäteilijälle - CX36230I Xenio Infra

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ohjauskeskus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082614028
Sähkönumero
8261402
Toimittajan tuotenumero
CX36230I
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ohjauskeskus
Harvia Xenio Infra CX36I (max. 3.6 kW) musta
Infrasaunan ohjaamiseen. Tekniset tiedot: lämpötilan säätöalue 25¿50 ?C. päälläoloajan säätöalue: 1¿12 h. valaistuksen ohjaus. maksimikuormitus 3.6 kW. tehoyksikön syöttöjännite 230 V 1N ~. Multidrive (max. 8 tehoyksikköä). Kuhunkin Xenio-ohjauskeskusmal
Infrasaunan ohjaamiseen. Tekniset tiedot: lämpötilan säätöalue 25¿50 ?C. päälläoloajan säätöalue: 1¿12 h. valaistuksen ohjaus. maksimikuormitus 3.6 kW. tehoyksikön syöttöjännite 230 V 1N ~. Multidrive (max. 8 tehoyksikköä). Kuhunkin Xenio-ohjauskeskusmal
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


