HARVIA - Ohjauskeskus - Xenio CX1704XW (16.5 kW) WiFi

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ohjauskeskus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659030267

Sähkönumero

8266779

Toimittajan tuotenumero

CX1704XW

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

ohjauskeskus

Harvia Xenio CX1704XW (max. 16.5 kW) WiFi musta



Kiukaan ohjauskeskus. Xenio WiFi -ohjauspaneeli sekä kuivaan tilaan asennettava tehoyksikkö. Etäohjaus MyHarvia-mobiilisovelluksella. Teho: max 17 kW. Ohjaus saunan ovitunnistimelle tai kiukaan turvalaitteelle. Valo ja tuulettimen ohjaus. EtäohjattavissaToimitussisältö:
  • Xenio WiFi -ohjauspaneeli
  • Tehoyksikkö
  • Ohjauspaneelin asennuskaulus
  • Ohjauspaneelin kaapeli (5 m)
  • Lämpötila-anturi
  • Lämpötila-anturin kaapeli (4 m)
  • Kosteusanturi (vain Combi -mallit)
  • Käyttöohjeet
  • Kiinnitystarvikkeet

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan