HARVIA - Seinäkiuas - Spirit SP90XW 9 kW WiFi musta

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 9 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659032629

Sähkönumero

8266920

Toimittajan tuotenumero

HSP904MXW

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

9 kW

Sähkökiuas Harvia Spirit SP90XW 9,0 kW WiFi musta



Harvia Spirit WiFi sähkökiuas perhesaunaan (laskennallinen tilavuus: 8 m³ - 14 m³) MyHarvia-mobiilisovelluksella ja Xenio WiFi ohjauspaneelilla. Suositeltavat kivet: 15 kg x 4 kpl R-991 Pyöreä Oliviinidiabaasi 5-10 cm. Teho: 6 kW, Käyttöjännite: 400VAC 3phs, Väri: Musta, Kivimäärä: 55-60 kg, Lisävarusteet: Suojakaide HSP3M ja upotuskaulus HSP1

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan