HARVIA - Seinäkiuas - The Wall SW45E black steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 4.5 kW
Leveys - 380 mm
Korkeus - 610 mm
Syvyys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659026536
Sähkönumero
8266737
Toimittajan tuotenumero
HSWE450400M
Tukkuerä
9
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
4.5 kW
Leveys:
380 mm
Korkeus:
610 mm
Syvyys:
260 mm
Harvia The Wall SW45E E-malli black steel 4,5 kW
Seinämallin sähkökiuas 3-6 m3 saunaan. Teho: 4,5 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: musta teräs. Mitat: 380x260x610 mm. Kivimäärä: 20 kg.
Seinämallin sähkökiuas 3-6 m3 saunaan. Teho: 4,5 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: musta teräs. Mitat: 380x260x610 mm. Kivimäärä: 20 kg.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


