HARVIA - Seinäkiuas - The Wall SW60E black steel

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 380 mm

  • Korkeus - 610 mm

  • Syvyys - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659026543

Sähkönumero

8266738

Toimittajan tuotenumero

HSWE600400M

Tukkuerä

9

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Leveys:

380 mm

Korkeus:

610 mm

Syvyys:

260 mm

Harvia The Wall SW60E E-malli black steel 6 kW

Seinämallin sähkökiuas 5-8 m3 saunaan. Teho: 6 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: musta teräs. Mitat: 380x260x610 mm. Kivimäärä: 20 kg.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan