HARVIA - Suojakaide - Cilindro HPC4

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082613052

Sähkönumero

8261305

Toimittajan tuotenumero

HPC4

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Harvia suojakaide HPC4 sopii 10.8 kilowatin tehoisiinCilindro-kiukaisiin. Suojakaiteen puuosat ovat lämpökäsiteltyä haapaa jametalliosat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Pilarikiukaanympärille asennettavan suojakaiteen halkaisija on 520 mm.



Suojakaide HPC4 sopii 11kW Cilindro-kiukaisiin. Puuosat lämpökäsiteltyä koivua, metalliosat ruostumatonta terästä. Suojakaiteen halkaisija 520mm. Mitat: 520x520x80mm.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan