HARVIA - Suojakaide Harvia - SASPO240 Legend halk.850mm

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082612208

Sähkönumero

8261220

Toimittajan tuotenumero

SASPO240

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Harvia Legend Suojakaide (850 mm)

Yhteensopivat kiuasmallit: Legend 240. Legend 240 Duo. Legend 240 SL. Legend PO165. Suojakaiteen halkaisija 85 cm. Tekniset tiedot: Leveys 34 cm. Syvyys 61 cm. Korkeus 16 cm. Puumateriaali: Lämpökäsitelty koivu.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan