HARVIA - Suojakaide valaistu Legend - SASPO240L Legend 850mm

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082613069

Sähkönumero

8261306

Toimittajan tuotenumero

SASPO240L

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Harvia Legend valaistu suojakaide (850 mm)

Sopii Harvia Legend -kiukaille, joiden teräskehikon halkaisija on 600 mm.
- Puulämmitteiset: Legend 240/Duo/SL, Legend 300/Duo
- Sähkölämmitteiset: Legend PO165
Toimitus sisältää yhden suojakaiteen ja kiinnitysraudat (4 kpl) sekä LED-valolistan, johdot koteloineen ja muuntajan rasioineen.
-Puumateriaali: Lämpökäsitelty koivu.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan