HARVIA - Suojakaide valaistu Legend - SASPO241L halk.780mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082613076
Sähkönumero
8261307
Toimittajan tuotenumero
SASPO241L
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Harvia Legend Valaistu suojakaide (780 mm)
Sopii Harvia Legend -kiukaille, joiden teräskehikon halkaisija on 540 mm.
- Puulämmitteiset: Legend 150/SL
- Sähkölämmitteiset: Legend PO11
Toimitus sisältää yhden suojakaiteen ja kiinnitysraudat (4 kpl) sekä LED-valolistan, johdot koteloineen ja muuntajan rasioineen.
-Puumateriaali: Lämpökäsitelty koivu.
Sopii Harvia Legend -kiukaille, joiden teräskehikon halkaisija on 540 mm.
- Puulämmitteiset: Legend 150/SL
- Sähkölämmitteiset: Legend PO11
Toimitus sisältää yhden suojakaiteen ja kiinnitysraudat (4 kpl) sekä LED-valolistan, johdot koteloineen ja muuntajan rasioineen.
-Puumateriaali: Lämpökäsitelty koivu.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


