HARVIA - Turvalaite Harvia - Turvakytkin 500x500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659021364
Sähkönumero
8266338
Toimittajan tuotenumero
SFE-500500
Tukkuerä
1
Harvia turvakytkin SFE-500500 ohjauskeskuksiin
Jännite 400 V 3N, teho 6,8 kW, kivimäärä 80 kg, liitäntäkaapeli 5 x 1,5 (mm2), Sulake A 3 x 10, Käyttökytkimet sijoitettu kiukaan eteen alas, ulkovaippa ruostumaton teräs.
Jännite 400 V 3N, teho 6,8 kW, kivimäärä 80 kg, liitäntäkaapeli 5 x 1,5 (mm2), Sulake A 3 x 10, Käyttökytkimet sijoitettu kiukaan eteen alas, ulkovaippa ruostumaton teräs.


