HARVIA - Turvalaite Harvia - Turvakytkin D350

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659021371
Sähkönumero
8266339
Toimittajan tuotenumero
SFE-D350
Tukkuerä
1
Harvia turvakytkin SFE-D350 ohjauskeskuksiin
Jännite 400 V 3N, teho 9 kW, kivimäärä 80 kg, liitäntäkaapeli 5 x 2,5 (mm2), Sulake A 3 x 16, Käyttökytkimet sijoitettu kiukaan eteen alas, ulkovaippa ruostumaton teräs.
Jännite 400 V 3N, teho 9 kW, kivimäärä 80 kg, liitäntäkaapeli 5 x 2,5 (mm2), Sulake A 3 x 16, Käyttökytkimet sijoitettu kiukaan eteen alas, ulkovaippa ruostumaton teräs.


