HARVIA - Upotuskaulus Cilindro - HPC1

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082610907

Sähkönumero

8261090

Toimittajan tuotenumero

HPC1

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Harvia Cilindro upotuskaulus



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu upotuskaulus. Cilindro HPC1 -upotuskaulus sopii PC70, PC70E, PC90 ja PC90E -mallin Cilindro-kiukaille. Upotuskaulus on halkaisijaltaan 500mm. Kaulus on 60 mm leveä.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan