HEDENGREN - Anturi - MULTISENSORAEROSOLKNXUPIP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 6
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841079192
Sähkönumero
2804139
Toimittajan tuotenumero
079192
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
6
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Lämpötilan, ilmankosteuden, ilmanpaineen, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC), CO2-pitoisuuden, kirkkauden sekä mahdollinen infektioriskin tunnistus. Tyylikäs muotoilu. Suojausluokka IP20.
HEDENGREN -tuote
Tutustu HEDENGREN-sarjaan


