HEDENGREN - Asennuskaapeli - MSK 5X1,5S VALK R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 912 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004177426
Sähkönumero
0417742
Toimittajan tuotenumero
6002510
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liitäntäkaapeli PVC, H05VV-F (MSK) 5x1,5 Valkoinen 300/500V nippu 100m
Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5


